Opis:
Sodobne delovne kratke hlače, primerne za industrijsko pranje. Te kratke hlače so narejene iz zelo trpežne tkanine iz bombažnega platna in so namenjene dolgotrajni uporabi. Inovativne konstrukcijske značilnosti zagotavljajo odlično udobje in prilagodljivost na ključnih področjih gibanja. Druge praktične lastnosti vključujejo visoko dvignjen pas na hrbtu s stransko elastičnostjo in več žepov za varno shranjevanje.
Lastnosti:
- Primerno za industrijsko in domače pranje
- Trajna raztegljiva tkanina iz polibombaža za lažje gibanje, ki je odporna na industrijsko pranje
- Dva našita žepa zadaj
- Priročen žep na stegnu
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Ojačano na vseh napetostnih točkah
- 7 žepov za varno shranjevanje
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Oblačilo se lahko industrijsko pere
Material:
Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Plus: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Sestava lupine: Raztegljiv Titanmill Plus: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Industrijsko pranje: perite pri 75 stopinjah Celzija, sušite pri 155 stopinjah Celzija; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;