Hlače z naramnicami za industrijsko pranje WX3 Black S R

Št. art.: T746BKRS
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
Številka izdelka T746BKRS
EAN/GTIN 5036108416288
Številka proizvajalca T746BKRS

Opis

Opis:

Sodobne hlače z naramnicami in oprsnikom za industrijsko pranje, ki se prilegajo tako dobro, kot so videti. Te hlače z naramnicami so narejene iz zelo trpežne tkanine iz bombažnega platna in obrob, ki so odporni na industrijsko pranje in sušenje, zato so bile izdelane za dolgo življenjsko dobo. Druge ključne funkcije so: nastavljiva dolžina hlačnic, predhodno upognjena kolena in več žepov, ki zagotavljajo varnost za telefone, pisala in orodje.

Lastnosti:

  • Primerno za industrijsko in domače pranje
  • Trajna raztegljiva tkanina iz polibombaža za lažje gibanje, ki je odporna na industrijsko pranje
  • Dva našita žepa zadaj
  • Žep za pisala
  • Priročen žep na stegnu
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Primerno za industrijsko in domače pranje
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Žepi za kolenske blazinice s polnjenjem od spodaj
  • Nastavljiv rob - od običajnih do dolgih hlačnic
  • Nastavljiv trak za varno prileganje
  • Hiter in enostaven dostop s strani
  • 9 žepov za varno shranjevanje
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Plus: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Sestava lupine: Raztegljiv Titanmill Plus: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Industrijsko pranje: perite pri 75 stopinjah Celzija, sušite pri 155 stopinjah Celzija; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico