Opis:
Ta sodobna delovna jakna za industrijsko pranje ni le videti odlično, ampak se tudi odlično prilega. Izdelana je iz zelo trpežne tkanine iz polibombažnega platna, ki prenese industrijsko pranje do 75 °C, hkrati pa zagotavlja vrhunsko udobje. Inovativno zasnovo odlikujejo raztegljiva tkanina za boljšo gibljivost, predgibani rokavi, daljši hrbtni del in nastavljive manšete. Ta jakna ima več žepov z veliko prostora za shranjevanje in je izdelana za vzdržljivost in praktičnost v zahtevnih delovnih okoljih.
Lastnosti:
- Primerno za industrijsko in domače pranje
- Trajna raztegljiva tkanina iz polibombaža za lažje gibanje, ki je odporna na industrijsko pranje
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Ojačano na vseh napetostnih točkah
- Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Nov model
Material:
Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Plus: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Sestava lupine: Raztegljiv Titanmill Plus: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Industrijsko pranje: perite pri 75 stopinjah Celzija, sušite pri 155 stopinjah Celzija; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;