Jakna za industrijsko pranje WX3 Dark Navy S R

Št. art.: T745DNRS
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
Univerzalna velikost S

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka T745DNRS
EAN/GTIN 5036108416226
Številka proizvajalca T745DNRS

Opis

Opis:

Ta sodobna delovna jakna za industrijsko pranje ni le videti odlično, ampak se tudi odlično prilega. Izdelana je iz zelo trpežne tkanine iz polibombažnega platna, ki prenese industrijsko pranje do 75 °C, hkrati pa zagotavlja vrhunsko udobje. Inovativno zasnovo odlikujejo raztegljiva tkanina za boljšo gibljivost, predgibani rokavi, daljši hrbtni del in nastavljive manšete. Ta jakna ima več žepov z veliko prostora za shranjevanje in je izdelana za vzdržljivost in praktičnost v zahtevnih delovnih okoljih.

Lastnosti:

  • Primerno za industrijsko in domače pranje
  • Trajna raztegljiva tkanina iz polibombaža za lažje gibanje, ki je odporna na industrijsko pranje
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Plus: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Sestava lupine: Raztegljiv Titanmill Plus: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Industrijsko pranje: perite pri 75 stopinjah Celzija, sušite pri 155 stopinjah Celzija; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico