Opis:
Ta sodobna zimska jakna zagotavlja odlično vodoodporno zaščito in toplotno izolacijo. Ključne značilnosti vključujejo odsevne segmentne obrobe, dvosmerno zadrgo, nastavljivo kapuco z zadrgo in veliko žepov za shranjevanje.
Lastnosti:
- Vodoodpornost omogoča uporabniku, da ostane suh in zaščiten pred vremenskimi vplivi
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Notranji žepi za varno shranjevanje
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Hitro sušeče pletene manšete za udobno prileganje
- Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
- Žepi za ogrevanje rok
- Žepi z zadrgo
- Nastavljiv pas z vrvico na poteg za udobno prileganje
- Trak proti vpijanju na zavihkih
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Žep za telefon
- Pospravljiva in snemljiva kapuca za udobje
- 11 žepov za varno shranjevanje
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
- Notranja, mehka Insulatex™ podloga hitro zadrži toploto, greje uporabnika in ga varuje pred elementi
- Nova barva
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Material:
Tkanina Shell: 100% Najlon Taslan TPU
Sestava lupine: 100% Najlon Taslan TPU
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 125
Teža lupine oz: 3.5
Teža podloge gm: 50
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 50
Masa polnila oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;