Zimska jakna WX3 Persian Blue XL R

Št. art.: T740PBRXL
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
Številka izdelka T740PBRXL
EAN/GTIN 5036108321087
Številka proizvajalca T740PBRXL

Opis

Opis:

Ta sodobna zimska jakna zagotavlja odlično vodoodporno zaščito in toplotno izolacijo. Ključne značilnosti vključujejo odsevne segmentne obrobe, dvosmerno zadrgo, nastavljivo kapuco z zadrgo in veliko žepov za shranjevanje.

Lastnosti:

  • Vodoodpornost omogoča uporabniku, da ostane suh in zaščiten pred vremenskimi vplivi
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Hitro sušeče pletene manšete za udobno prileganje
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Žepi za ogrevanje rok
  • Žepi z zadrgo
  • Nastavljiv pas z vrvico na poteg za udobno prileganje
  • Trak proti vpijanju na zavihkih
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Žep za telefon
  • Pospravljiva in snemljiva kapuca za udobje
  • 11 žepov za varno shranjevanje
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Notranja, mehka Insulatex™ podloga hitro zadrži toploto, greje uporabnika in ga varuje pred elementi
  • Nova barva
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 100% Najlon Taslan TPU
Sestava lupine: 100% Najlon Taslan TPU
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 125
Teža lupine oz: 3.5
Teža podloge gm: 50
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 50
Masa polnila oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico