Polo majica Eco WX3 Black S R

Št. art.: T722BKRS
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
Številka izdelka T722BKRS
EAN/GTIN 5036108355907
Številka proizvajalca T722BKRS

Opis

Opis:

Portwest še naprej premika meje v trajnostnih delovnih oblačilih s predstavitvijo Polo majice Eco WX3. Oblikovana z aktivnim prileganjem, je ta polo majica narejena iz vrhunskega bambusa in recikliranega poliestra, ki vas bo ves dan hladil, sušil in nudil udobje.

Lastnosti:

  • Izdelano iz certificiranega recikliranega poliestra in bambusove viskoze za vrhunsko udobje in učinkovitost
  • Naravno hipoalergeni z antibakterijskimi lastnostmi
  • Vgrajen regulator temperature
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Zanka idealna za zatikanje očal/pisal
  • Stranski zračniki za večje udobje
  • Gumb za odpiranje plaketa
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Ekološko ozaveščena certificirana reciklirana tkanina
  • Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov

Material:

Tkanina Shell: 55% bambusova viskoza, 45% recikliran poliestern pleten pique
Sestava lupine: 55% bambusova viskoza, 45% recikliran poliestern pleten pique
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico