Opis:
Portwest še naprej premika meje v trajnostnih delovnih oblačilih s predstavitvijo Polo majice Eco WX3. Oblikovana z aktivnim prileganjem, je ta polo majica narejena iz vrhunskega bambusa in recikliranega poliestra, ki vas bo ves dan hladil, sušil in nudil udobje.
Lastnosti:
- Izdelano iz certificiranega recikliranega poliestra in bambusove viskoze za vrhunsko udobje in učinkovitost
- Naravno hipoalergeni z antibakterijskimi lastnostmi
- Vgrajen regulator temperature
- Sodobna oblika z ergonomskim rezom
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Zanka idealna za zatikanje očal/pisal
- Stranski zračniki za večje udobje
- Gumb za odpiranje plaketa
- Ojačano na vseh napetostnih točkah
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Ekološko ozaveščena certificirana reciklirana tkanina
- Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
Material:
Tkanina Shell: 55% bambusova viskoza, 45% recikliran poliestern pleten pique
Sestava lupine: 55% bambusova viskoza, 45% recikliran poliestern pleten pique
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;