Polo majica WX3 Olive Green XL R

Št. art.: T720OGRXL
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
Številka izdelka T720OGRXL
EAN/GTIN 5036108351701
Številka proizvajalca T720OGRXL

Opis

Opis:

Sodobna delovna majica polo, oblikovana v aktivnem kroju, iz vrhunskega poli-bombažnega materiala, ki vas bo ves dan hladil, sušil in vam zagotavljal udobje. Ključne značilnosti vključujejo toplotno zaščitene odsevne podrobnosti na hrbtu in priročno zanko, vdelano v plaketo, ki je idealna za pritrditev pisal in očal.

Lastnosti:

  • Izdelana z uporabo Pique pletene poli-bombaž tkanine, ki je mehka na otip in udobna za nošenje
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Sodobno oblikovanje s kontrastno obrobo
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Zanka idealna za zatikanje očal/pisal
  • Gumb za odpiranje plaketa
  • Daljša dolžina hrbta za dodatno pokritost
  • Stranski zračniki za večje udobje
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Nova barva

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico