Opis:
Sodobna delovna majica polo, oblikovana v aktivnem kroju, iz vrhunskega poli-bombažnega materiala, ki vas bo ves dan hladil, sušil in vam zagotavljal udobje. Ključne značilnosti vključujejo toplotno zaščitene odsevne podrobnosti na hrbtu in priročno zanko, vdelano v plaketo, ki je idealna za pritrditev pisal in očal.
Lastnosti:
- Izdelana z uporabo Pique pletene poli-bombaž tkanine, ki je mehka na otip in udobna za nošenje
- Sodobna oblika z ergonomskim rezom
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Sodobno oblikovanje s kontrastno obrobo
- Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
- Zanka idealna za zatikanje očal/pisal
- Gumb za odpiranje plaketa
- Daljša dolžina hrbta za dodatno pokritost
- Stranski zračniki za večje udobje
- Ojačano na vseh napetostnih točkah
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Nova barva
Material:
Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;