Kratke hlače WX3 Persian Blue 34 R

Št. art.: T710PBR34
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
Konfekcijska velikost DE 34

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka T710PBR34
EAN/GTIN 5036108322527
Številka proizvajalca T710PBR34

Opis

Opis:

Sodobne kratke hlače, ki se prilegajo prav tako dobro kot izgledajo. Kratke hlače so narejene iz trpežnega polibombažnega platna in imajo trojne šive. Izdelane, da trajajo. Inovativne značilnosti dizajna, kot so raztegljivi paneli zagotavljajo odlično udobje in prilagodljivost na ključnih področjih gibanja. Druge praktične lastnosti vključujejo visoko dvignjen pas na hrbtu s stransko elastičnostjo in več žepov za varno shranjevanje.

Lastnosti:

  • Trpežno mehko poli-bombažno platno za visoko zmogljivost in maksimalno udobje uporabnika
  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Povišan pas pa zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih
  • Oprijemljiv elastični pas na notranji strani, v pomoč pri zadrževanju vrhnjih oblačil na mestu
  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Registrirani model skupnosti
  • Priročen žep z zadrgo na stegnu
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Žep za pametni telefon
  • Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
  • Zanka za orodje na pasu za varno shranjevanje delovnih orodij

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bombažno platno, kosmatena obdelava
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombažno platno, kosmatena obdelava
Kontrastna tkanina: CorePro: 87% najlon, 13% elastan
Kontrastna sestava: 87% najlon, 13% elastan
Opis kontrasta: Ostanite zaščiteni z raztegljivimi elementi CorePro™, ki so natančno izdelani na območjih z visoko obrabo, da zagotovijo najvišjo stopnjo odpornosti proti obrabi in vzdržljivosti. Ta trpežna tkanina, preizkušena do 100.000 drgnjenj, zagotavlja najdaljšo življenjsko dobo v najzahtevnejših okoljih.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico