Hlače z naramnicami WX3 Deep Red XXL R

Št. art.: T704DRRXXL
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
Številka izdelka T704DRRXXL
EAN/GTIN 5036108382859
Številka proizvajalca T704DRRXXL

Opis

Opis:

Sodobne delovne hlače z naramnicami, ki se prilegajo tako dobro kot izgledajo. Hlače z naramnicami so narejene iz trpežnega vendar mehkega polibombažnega platna in imajo trojne šive, izdelane da trajajo. Inovativne značilnosti dizajna, kot so raztegljivi paneli zagotavljajo odlično udobje in prilagodljivost na ključnih področjih gibanja. Druge ključne funkcije so: nastavljiva dolžina hlačnic, predhodno upognjena kolena, ojačan razkorak in več žepov, ki zagotavljajo varnost za telefone, pisala in orodje.

Lastnosti:

  • Trpežno mehko poli-bombažno platno za visoko zmogljivost in maksimalno udobje uporabnika
  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • 11 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za meter
  • Sodoben dostop s strani z zapiranjem z gumbom in zadrgo
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • Brezplačen par ščitnikov kolen priložen k tem hlačam z naramnicami
  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Žep za pametni telefon
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
  • Priročen žep z zadrgo na stegnu
  • Prsni žep z zadrgo
  • Ojačano mednožje za zmanjšanje stresa in preprečevanje odpovedi šiva
  • Notranji žep z zadrgo nudi zaščiteno in varno shranjevanje
  • Elastični trakovi
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Registrirani model skupnosti
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Nove barve
  • Označeno z UKCA
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bombažno platno, kosmatena obdelava
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombažno platno, kosmatena obdelava
Kontrastna tkanina: CorePro: 87% najlon, 13% elastan
Kontrastna sestava: 87% najlon, 13% elastan
Opis kontrasta: Ostanite zaščiteni z raztegljivimi elementi CorePro™, ki so natančno izdelani na območjih z visoko obrabo, da zagotovijo najvišjo stopnjo odpornosti proti obrabi in vzdržljivosti. Ta trpežna tkanina, preizkušena do 100.000 drgnjenj, zagotavlja najdaljšo življenjsko dobo v najzahtevnejših okoljih.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico