Delovna jakna WX3 Persian Blue XXXL R

Št. art.: T703PBRXXXL
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
Univerzalna velikost 3XL

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka T703PBRXXXL
EAN/GTIN 5036108300877
Številka proizvajalca T703PBRXXXL

Opis

Opis:

Sodobna delovna jakna, ki se prilega tako dobro kot izgleda. Ta jakna je izdelana iz trpežne platnene polibombažne tkanine, zato nudi udobje, hkrati pa je izdelana da traja. Inovativne značilnosti dizajna, kot so raztegljivi paneli zagotavljajo odlično udobje in prilagodljivost na ključnih področjih gibanja. Druge ključne značilnosti vključujejo tehnologijo Ezee Zip, vnaprej upognjene rokave, podaljšano dolžino hrbtnega dela, nastavljive manšete, odsevne obrobe in več žepov z dovolj prostora za shranjevanje.

Lastnosti:

  • Trpežno mehko poli-bombažno platno za visoko zmogljivost in maksimalno udobje uporabnika
  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Naznačeni pregibi na rokavih za povečano svobodo gibanja
  • Ezee zip omogoča hitro in enostavno zapiranje za desničarje in levičarje
  • Žep na rokavu
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Spuščeni rob s stranskimi jezički in nastavki za prilagoditev optimalnemu prileganju.
  • Zračnik zadaj za zračnost in udobje
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Gladka zadrga za priročno odpiranje/zapiranje
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Sodobno oblikovanje s kontrastno obrobo
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Registrirani model skupnosti
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Žep za telefon
  • Lažja tkanina za maksimalno udobje uporabnika
  • Nova barva

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bombažno platno, kosmatena obdelava
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombažno platno, kosmatena obdelava
Kontrastna tkanina: CorePro: 87% najlon, 13% elastan
Kontrastna sestava: 87% najlon, 13% elastan
Opis kontrasta: Ostanite zaščiteni z raztegljivimi elementi CorePro™, ki so natančno izdelani na območjih z visoko obrabo, da zagotovijo najvišjo stopnjo odpornosti proti obrabi in vzdržljivosti. Ta trpežna tkanina, preizkušena do 100.000 drgnjenj, zagotavlja najdaljšo življenjsko dobo v najzahtevnejših okoljih.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico