Jakna Work PW3 Black/Zoom Grey XXXL R

Št. art.: T603BZRXXXL
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
Številka izdelka T603BZRXXXL
EAN/GTIN 5036108290154
Številka proizvajalca T603BZRXXXL

Opis

Opis:

Ta moderno krojena elegantna delovna jakna z gladkimi linijami in subtilno dvobarvno oblogo se ujema z vsemi hlačami iz serije PW3. Tkanina iz visokokakovostnega polikombona zagotavlja trpežnost in vrhunsko udobje za uporabnika. Opremljena je s funkcionalnostjo, vključno z zadrgo Ezee, vnaprej oblikovanimi komolci, odsevnimi dodatki in številnimi žepi. Nastavitev manšete s kavljem in zanko ter stranska elastika zagotavljata udobno nošenje.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Ezee zip omogoča hitro in enostavno zapiranje za desničarje in levičarje
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Kontrastni barvni šivi za dodaten slog
  • Žep za pametni telefon
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Registrirani model skupnosti

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico