Opis:
Ta moderno krojena elegantna delovna jakna z gladkimi linijami in subtilno dvobarvno oblogo se ujema z vsemi hlačami iz serije PW3. Tkanina iz visokokakovostnega polikombona zagotavlja trpežnost in vrhunsko udobje za uporabnika. Opremljena je s funkcionalnostjo, vključno z zadrgo Ezee, vnaprej oblikovanimi komolci, odsevnimi dodatki in številnimi žepi. Nastavitev manšete s kavljem in zanko ter stranska elastika zagotavljata udobno nošenje.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
- Ezee zip omogoča hitro in enostavno zapiranje za desničarje in levičarje
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
- Kontrastni barvni šivi za dodaten slog
- Žep za pametni telefon
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Registrirani model skupnosti
Material:
Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;