Hlače z visečimi žepi PW3 Hi-Vis Yellow/Black 48 R

Št. art.: T501YBR48
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
Številka izdelka T501YBR48
EAN/GTIN 5036108291380
Številka proizvajalca T501YBR48

Opis

Opis:

Premišljeno zasnovane, inovativne hlače visoke vidljivosti z večnamenskimi visečimi žepi, žepi za ščitnike kolen z zgornjim polnjenjem in večnamenskim stegenskim žepom z enostavnim dostopom za varno shranjevanje telefona, ključev in orodij. Na ključnih točkah drgnjenja ojačane s tkanino Oxford in s trikratnimi šivi vseskozi za največjo vzdržljivost.

Lastnosti:

  • Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • 12 žepov za varno shranjevanje
  • Skrito spustno držalo za ID na vrečastem žepu
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
  • Brezplačen par ščitnikov kolen priložen k tem hlačam
  • Povišan pas pa zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Oprijemljiv elastični pas na notranji strani, v pomoč pri zadrževanju vrhnjih oblačil na mestu
  • Viseči žepi za orodje.
  • Enostavno dostopen žep
  • Dva našita žepa zadaj
  • Dvojni žep za meter
  • Žep za pametni telefon
  • Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Registrirani model skupnosti
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Kontrastna sestava: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico