Delovna jakna PW3 Hi-Vis Orange/Black XL R

Št. art.: T500OBRXL
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
Številka izdelka T500OBRXL
EAN/GTIN 5036108289592
Številka proizvajalca T500OBRXL

Opis

Opis:

Ta sodobna dvobarvna jakna visoke vidljivosti z najnovejšo inovativno zasnovo je elegantna in praktična. Zgornji žep lahko sprejme sodobne dimenzije pametnih telefonov, prostorna spodnja žepa pa se zapenjata z zadrgo za večjo varnost. Izjemne lastnosti vključujejo odsevne obrobe, odsevni trak HiVisTex Pro, nastavljive manšete s kavljem in zanko ter ojačane dvojne šive.

Lastnosti:

  • Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Žep za telefon
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Registrirani model skupnosti
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: 100% poliesterska tkanina 600D
Kontrastna sestava: 100% poliesterska tkanina 600D
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico