Opis:
Softshell jakna PW3 Hi-Vis je značilna po sodobnem, svežem dizajnu in modernem elegantnem prileganju. Visokokakovostna troslojna, zračna, na vodo in veter odporna tkanina, ter številne praktične lastnosti zagotavljajo, da je to sigurna rešitev za številne strokovnjake na različnih delovnih mestih. Odsevni trak HiVisTex Pro zagotavlja, da uporabnik izstopa iz množice.
Lastnosti:
- Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
- Stranski žepi z zadrgo
- Skrivni žep za mobilni telefon
- Hitro sušeča elastično vezana manšeta
- Nastavljiv rob z vrvico
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
- Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Certifikat CE
- Na voljo v velikostih do 3XL
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
- Držalo zanke za slušalke usmerja vaše slušalke iz notranjosti jakne do ušes
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- 3 plasti
- Označeno z UKCA
- Nova barva
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
- EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
- Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)
Material:
Tkanina Shell: 94% poliester, 6% elastan laminiran na 100% poliester mikro flis
Sestava lupine: 94% poliester, 6% elastan laminiran na 100% poliester mikro flis
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj