Zimska jakna PW3 Hi-Vis Orange/Grey XXL Y

Št. art.: T400OGYXXL
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
Številka izdelka T400OGYXXL
EAN/GTIN 5036108352432
Številka proizvajalca T400OGYXXL

Opis

Opis:

Elegantna in funkcionalna zimska jakna PW3 Hi-Vis bo poskrbela, da boste izstopali iz množice. Jakna je izdelana iz naše priznane tkanine 300D Oxford s PU prevleko, ki je odporna na madeže, in ima številne izjemne lastnosti, vključno z novo podlogo Insulatex, ki odbija toploto nazaj v telo in zagotavlja največjo toploto in udobje, več žepi z zadrgo za varno shranjevanje, sodobnim dizajnom in modernim krojem.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Hitro sušeče pletene manšete za udobno prileganje
  • Kontrasten flis ovratnik za zaščito pred umazanijo
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Toplotno odsevna obloga Insulatex odbija toploto nazaj v telo, kar zagotavlja maksimalno toplino in udobje
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Registrirani model skupnosti
  • Prešita podloga za toplotno izolacijo
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Prikrita snemljiva kapuca
  • Skrivni žep za mobilni telefon
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nova barva

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico