Opis:
Izdelana z vrhunskim HiVisTex Pro trakom, ta bombažna majica Cotton Comfort, zagotavlja odlično svobodo gibanja zaradi segmentirane oblike traka. Ker je lahka, modna in zračna je ta majica z dolgimi rokavi odlična izbira.
Lastnosti:
- Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
- Žep na prsih
- Ovratnik
- Stranski zračniki za večje udobje
- Zasnovano za udobno prileganje
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Na voljo v velikostih do 5XL
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- Certifikat CE
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Tkanina Shell: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Opis lupine: Tkanina Cotton Comfort je izdelana iz 55% bombaž in 45% poliester, z bombažem na notranji strani za udobje ter poliestrom na zunanji strani za maksimalno trpežnost. Mešanica bombaža in poliester omogoča, da oblačilo diha in ves čas ohranja prijetno temperaturo.
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj