Polo majica Cotton Comfort PW3 Hi-Vis L/S Yellow/Black M R

Št. art.: T184YBRM
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
Številka izdelka T184YBRM
EAN/GTIN 5036108303588
Številka proizvajalca T184YBRM

Opis

Opis:

Ta polo majica je izdelana iz vrhunske, zračne, bombažne tkanine Cotton Comfort v kombinaciji s trakom HiVisTex Pro in zagotavlja odlično udobje in gibanje. Na preklopu je zanka, ki je idealna za pritrditev očal/pisal in ima žep na prsih za shranjevanje.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • Žep na prsih
  • Zanka idealna za zatikanje očal/pisal
  • Stranski zračniki za večje udobje
  • Vrhunski model s kontrastnim ovratnikom in fluorescentnim trakom
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • Certifikat CE
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tkanina Shell: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Opis lupine: Tkanina Cotton Comfort je izdelana iz 55% bombaž in 45% poliester, z bombažem na notranji strani za udobje ter poliestrom na zunanji strani za maksimalno trpežnost. Mešanica bombaža in poliester omogoča, da oblačilo diha in ves čas ohranja prijetno temperaturo.
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico