Ploščadna tehtnica iz nerjavečega jekla KERN SXS 10K-3M

Št. art.: SXS 10K-3M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SXS 10K-3M
EAN/GTIN 4045761206465
Številka proizvajalca SXS 10K-3M
L-število L40250 2951

Opis

Opis:

  • Robustna ploščadna tehtnica iz nerjavnega jekla za tehtanje živali
  • ploščad: v celoti izdelana iz nerjavnega jekla z visoko zaščito pred prahom in brizganjem vode IP68, zato jo je enostavno čistiti
  • ocenjevalna enota iz nerjavnega jekla z visoko zaščito pred prahom in brizganjem vode IP68. Primerno za povečane higienske zahteve v medicinskih okoljih. Standardna namestitev na steno
  • vrhunska velikost zaslona: višina številk 55 mm. Jasno osvetljena za priročno branje vrednosti teže tudi v slabih svetlobnih pogojih
  • Zahvaljujoč vmesnikom, kot so RS-232, RS-485 in Bluetooth (opcija), je tehtnico mogoče enostavno vključiti v obstoječa omrežja in olajšati izmenjavo podatkov med tehtnico in osebnim računalnikom ali tiskalnikom
  • Platforma: v celoti izdelana iz nerjavnega jekla, hermetično varjena obremenilna celica iz nerjavnega jekla, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP68. Podkonstrukcija v obliki krila, izjemno odporna na upogibanje. Tehtalna plošča je ozemljena, da se zmanjša statični naboj
  • Ocenjevalna enota: nerjaveče jeklo, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP68, vgrajena enota za napajanje
  • Primerno za povečane higienske zahteve v živilski industriji
  • Stenski nosilec za stensko namestitev indikatorja kot standard, samo za modele brez stojala
  • Izjemna velikost zaslona: višina številk 55 mm, svetlo osvetljen za enostavno branje vrednosti teže tudi v slabših svetlobnih pogojih
  • Enostavna uporaba menijske strukture KERN z intuitivnim izpisom rezultatov tehtanja
  • Zaradi vmesnikov, kot so RS-232, RS-485 in Bluetooth (opcijsko), je tehtnico mogoče preprosto vključiti v obstoječa omrežja in olajšati izmenjavo podatkov med tehtnico in računalnikom ali tiskalnikom

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 55 mm
  • Dimenzije tehtalna plošča, nerjaveče jeklo Š × G × V 300 × 240 × 86 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 232 × 150 × 80 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 2,5 m

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.