Tehtnica za industrijo Max 6 kg; 15 kg;

Št. art.: SXS 10K-3LM
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SXS 10K-3LM
EAN/GTIN 4045761206472
Številka proizvajalca SXS 10K-3LM

Opis

Opis:

  • Robustna ploščadna tehtnica iz nerjavnega jekla za tehtanje živali
  • ploščad: v celoti izdelana iz nerjavnega jekla z visoko zaščito pred prahom in brizganjem vode IP68, zato jo je enostavno čistiti
  • ocenjevalna enota iz nerjavnega jekla z visoko zaščito pred prahom in brizganjem vode IP68. Primerno za povečane higienske zahteve v medicinskih okoljih. Standardna namestitev na steno
  • vrhunska velikost zaslona: višina številk 55 mm. Jasno osvetljena za priročno branje vrednosti teže tudi v slabih svetlobnih pogojih
  • Zahvaljujoč vmesnikom, kot so RS-232, RS-485 in Bluetooth (opcija), je tehtnico mogoče enostavno vključiti v obstoječa omrežja in olajšati izmenjavo podatkov med tehtnico in osebnim računalnikom ali tiskalnikom
  • Platforma: v celoti izdelana iz nerjavnega jekla, hermetično varjena obremenilna celica iz nerjavnega jekla, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP68. Podkonstrukcija v obliki krila, izjemno odporna na upogibanje. Tehtalna plošča je ozemljena, da se zmanjša statični naboj
  • Ocenjevalna enota: nerjaveče jeklo, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65 (samo pri baterijskem delovanju)
  • Primerno za povečane higienske zahteve v živilski industriji
  • Stenski nosilec za stensko namestitev indikatorja kot standard, samo za modele brez stojala
  • Izjemna velikost zaslona: višina številk 55 mm, svetlo osvetljen za enostavno branje vrednosti teže tudi v slabših svetlobnih pogojih
  • Enostavna uporaba menijske strukture KERN z intuitivnim izpisom rezultatov tehtanja
  • Zaradi vmesnikov, kot so RS-232, RS-485 in Bluetooth (opcijsko), je tehtnico mogoče preprosto vključiti v obstoječa omrežja in olajšati izmenjavo podatkov med tehtnico in računalnikom ali tiskalnikom

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 55 mm
  • Dimenzije tehtalna plošča, nerjaveče jeklo Š × G × V 400 × 300 × 89 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 232 × 150 × 80 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 2,5 m

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico