Bit Izvijača 1/2″ Torx T61

Št. art.: SXM.60
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SXM.60
EAN/GTIN 3148517230651
Številka proizvajalca SXM.60
L-število L60130 8477

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Neodstranljiv nastavek
  • svetlo kromiran, s fosfatnim vložkom.

Lastnosti:

  • A [mm]: 13,17
  • d [mm]: 23,1
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torks [št.]: T60
  • Številka: T60
  • [g]: 117

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico