Teleskopska ročica z vrtljivo glavo, kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″)

Št. art.: SXL.171PB
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
Številka izdelka SXL.171PB
EAN/GTIN 3662424003288
Številka proizvajalca SXL.171PB
L-število L60130 10760

Opis

Opis:

  • 1 ročica namesto 2
  • Kratek položaj: standardna uporaba, enostavno spravljanje
  • Dolg položaj: večji navor, manj napora
  • Uporabniku prijazen in robusten teleskopski mehanizem
  • Tesnilo: brez vzdrževanja
  • Zagotavlja popolno varnost
  • Močna sklepna glava zagotavlja največjo dostopnost.

Lastnosti:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 304
  • L1 [mm]: 437
  • [kg]: 0,83

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico