Nasadni ključ-Set 1/2″ SXL.161 26 kosov.

Št. art.: SXL.161-4P6
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SXL.161-4P6
EAN/GTIN 3662424066955
Številka proizvajalca SXL.161-4P6
L-število L60130 10299

Opis

Opis:

  • Komplet ključev 1/2″ SXL.161 26 kosov.

Lastnosti:

  • V [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • G [mm]: 188
  • [kg]: 5,3

Obseg dobave:

  • 1 x 1/2″ hitro obračalna ročica z vrtljivim ročajem: S.360
  • 21 x 1/2″ metrični šestkotni nastavki S.H 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ podaljški: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • 1 x 1/2″ univerzalni univerzalni sklep: S.240A
  • 1 x 1/2″ drsni ročaj: S.120A
  • Priložen je list s piktogrami za personalizacijo kovčka
  • Prazen kovček: BP.MBOXL
  • Topno oblikovana plošča L (420 x 188 mm): PL.L02.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico