Nasadni ključ-Set 1/2″ SXL.161 26 kosov.

Št. art.: SXL.161-4P12
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SXL.161-4P12
EAN/GTIN 3662424066962
Številka proizvajalca SXL.161-4P12
L-število L60130 10330

Opis

Opis:

  • Komplet ključev 1/2″ SXL.161 26 kosov.

Lastnosti:

  • V [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • G [mm]: 188
  • [kg]: 5,2

Obseg dobave:

  • 1 x 1/2″ hitra obračalna ročica z vrtljivim ročajem: S.360. 21 x 1/2″ metrični 12-nožični ključi S. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm. 2 x 1/2″ podaljška: L 130 mm (str. 210) L 250 mm (str. 215). 1 x 1/2″ univerzalni univerzalni sklep: S.240A. 1 x 1/2″ drsni ročaj: S.120A. Priložen je list s piktogrami za personalizacijo ohišja. Prazen primer: BP.MBOXL. Termoformirana plošča L (420 x 188 mm): PL.L02.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico