Ekstraktor OGV 3

Št. art.: SXE.3GRPFOR
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
Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SXE.3GRPFOR
EAN/GTIN 3662424160097
Številka proizvajalca SXE.3GRPFOR
L-število L60130 11659

Opis

Opis:

  • S2 svedri iz orodnega jekla so natančno obdelani za uporabo na poškodovanih vijakih Patentiran tulec za odstranjevanje tujkov omogoča lažje odstranjevanje odtrganih vijakov Dolžina: 70 mm

Lastnosti:

  • D [mm]: 10
  • L [mm]: 70
  • [g]: 20

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico