IoT-Line ploščadna tehtnica iz nerjavečega jekla KERN SXC 6K-3M

Št. art.: SXC 6K-3M
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SXC 6K-3M
EAN/GTIN 4045761359000
Številka proizvajalca SXC 6K-3M

Opis

Opis:

Omrežje za industrijo prihodnosti: platformna tehtnica iz nerjavnega jekla z do štirimi podatkovnimi vmesniki in izbirnim pomnilnikom, po želji tudi s kalibracijo
Primerne za zahtevna industrijska okolja; Platforma: v celoti izdelana iz nerjavnega jekla, hermetično varjena merilna celica iz nerjavnega jekla z zaščito pred prahom in škropljenjem IP68; *Indikator: nerjavno jeklo, zaščita pred prahom in škropljenjem IP68, integrirana enota za napajanje; Primerne za večje higienske zahteve v živilski industriji; Izjemna velikost zaslona: Višina številk 48 mm, svetlo osvetljena za priročno branje vrednosti teže tudi v slabših svetlobnih pogojih; standardizirana, priročna filozofija delovanja KERN, dosledna pri vseh izdelkih glede zasnove, strukture menija, ključnih funkcij, povezave vmesnika in protokola vmesnika; industrija 4. 0: izmenjava podatkov in nadzornih ukazov po želji prek do štirih vmesnikov glede na individualne zahteve: dva žična vmesnika (RS-232, Ethernet, USB ali analogni modul) in dva brezžična vmesnika (WLAN, Bluetooth); vsak vmesnik lahko nastavite posebej, npr.:- vmesnik 1 (WLAN): neprekinjen prenos na računalnik za dokumentiranje procesa- vmesnik 2 (RS-232): tiskanje stabilne vrednosti teže- Vmesnik 3 (analogni modul): Vmesnik 4 (Bluetooth): neprekinjen prenos na tablični računalnik za spremljanje procesa; poizvedovanje in daljinsko upravljanje tehtnice prek računalnika ali sistemov CRM/ERP z uporabo komunikacijskega protokola KERN; po želji s pomnilnikom za arhiviranje rezultatov tehtanja brez papirja. To omogoča tudi elektronsko analizo in obdelavo rezultatov tehtanja, ki je zakonito za trgovanje, v skladu s predpisi;

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico