Bit Izvijača 1/2″ dolgo Torx T46

Št. art.: SX.45LA
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SX.45LA
EAN/GTIN 3148516592439
Številka proizvajalca SX.45LA
L-število L60130 9401

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dolga serija
  • Za vijake z notranjim profilom TORX®
  • Neodstranljiv bit
  • Svetlo kromiran, s fosfatnim vložkom

Lastnosti:

  • A [mm]: 7,77
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 84
  • Torks [št.]: T45
  • Številka: T45
  • [g]: 95

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico