Usnjena jakna za varilce Tan S R

Št. art.: SW34TARS
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
Številka izdelka SW34TARS
EAN/GTIN 5036108373857
Številka proizvajalca SW34TARS

Opis

Opis:

Ta vrhunska jakna za varilce je narejena iz razcepljenega kravjega usnja in šivana s para-aramidno nitjo. Ponuja izboljšano zaščito trupa uporabnika pri varjenju, in je narejena, da izdrži v najtežjih okoljih.

Lastnosti:

  • Izdelano iz govejega usnja za vrhunski zaključek
  • Zaščita pri varjenju drugega razreda
  • Notranji žep za varno shranjevanje
  • Nastavljiv pas za popolno prileganje
  • Skrito odpiranje z ježkom spredaj
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Oblikovano za nošenje v težkem delovnem okolju
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Material:

Tkanina Shell: Razcepljeno goveje usnje, debelina 1,3 mm
Sestava lupine: Razcepljeno goveje usnje, debelina 1,3 mm
Pranje: Ne perite;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico