Usnjene hlače za varilce Tan XXL R

Št. art.: SW31TARXXL
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
Številka izdelka SW31TARXXL
EAN/GTIN 5036108348237
Številka proizvajalca SW31TARXXL

Opis

Opis:

Te vrhunske hlače za varilce so narejene iz razcepljenega kravjega usnja in šivane s para-aramidno nitjo. Ponuja izboljšano zaščito uporabnika pri varjenju in so narejene da zdržijo v najtežjih okoljih.

Lastnosti:

  • Izdelano iz govejega usnja za vrhunski zaključek
  • Zaščita pri varjenju drugega razreda
  • Zapiranje z gumbi spredaj
  • Širše zanke v pasu za širše pasove
  • Oblikovano za nošenje v težkem delovnem okolju
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Material:

Tkanina Shell: Razcepljeno goveje usnje, debelina 1,3 mm
Sestava lupine: Razcepljeno goveje usnje, debelina 1,3 mm
Pranje: Ne perite;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico