Merilnik ravni zvoka

Št. art.: SW 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka merilnikov nivoja hrupa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SW 2000
EAN/GTIN 4045761200852
Številka proizvajalca SW 2000
L-število L40250 2071

Opis

Opis:

  • Idealen za meritve za delovna mesta na prostem, npr. na letališčih, gradbiščih, pri gradnji cest itd. s širokim dostopom do spektra zaradi zelo natančnega 24-bitnega A/D pretvornika
  • Vrednotenje plavajoče točke za višjo stopnjo natančnosti in boljšo stabilnost
  • Optimizirano analogno čelno stikalo zmanjšuje hrup okolice in povečuje linearno območje merjenja
  • Specialno razvit algoritem omogoča skladen dinamični obseg več kot 120 dB! (SW 1000: 123 dB, SW 2000: 122 dB)
  • Tri profile in 14 uporabniško opredeljenih meritev je mogoče izračunati vzporedno z različnimi frekvenčnimi in časovnimi utežmi
  • LN statistika in prikaz grafa, ki prikazuje potek časa
  • Možna je uporabniško opredeljena integralna intervalna meritev do največ 24 ur
  • Frekvenčne uteži (filter) A, B, C, Z
  • Časovni interval med meritvijo: F (hitro), S (počasi), I (pulzno)
  • Način zadržanja vrhov za zajemanje vrhov
  • Funkcija Octavo za ciljno analizo zvoka
  • Funkcija TRACK z grafičnim prikazom meritve
  • Način umerjanja (z izbirnim kalibratorjem)
  • Način sprožilca: zunanji začetek/zapust merjenja prek 3. 5 mm priključek
  • Možna je samodejna meritev za funkcijo časovnika
  • Izberete lahko frekvenco za snemanje meritev: 10, 5, 2 Hz
  • Jaziki delovanja: 10, 5, 2 Hz
  • Možnost izbire jezika delovanja: GB, DE, FR, ES, PT

Lastnosti:

  • Veljavni standardi: IEC61672-1:2014-07GB/T3785.1-20101/1 Oktava v skladu z IEC 61260:2014
  • ½ Mikrofon
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/60 °C
  • Izhod (enosmerna ali izmenična napetost) AC (največ 5 VRMS), DC (10 mV/DB)
  • Standardno delovanje iz električnega omrežja
  • Delovanje na baterije, 4x 1,5 V AA, standardno, čas delovanja do 10 h
  • Celotne mere Š×G×V 300×80×36 mm
  • Neto teža približno 0,70 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.