Pomoč za vpenjanje in polaganje SVH 4000

Št. art.: SVH400
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
Številka izdelka SVH400
EAN/GTIN 4008158023274
Številka proizvajalca SVH400
L-število L80040 68

Opis

Opis:

  • Za polaganje gotovega parketa, laminata in polaganje ploščic
  • SVH z distančnikom in poliestrskim trakom visoke trdnosti
  • SVH 400 in SVG - SB-packed

Lastnosti:

  • Trak: 25 x 1 mm
  • Material/površina:
    • Pločevinasti deli iz visoko trdnega jekla, pocinkani
    • Pritrdilni elementi iz jekla, pocinkani ali fosfatirani
    • Poliestrski trak
  • Odpornost proti trganju: 5000 N
  • vpenjalna širina: 4000 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Parket in laminat delo
  • Objemka velik, gladek material plošče
  • Položite parket, laminat in plošče

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico