Bit Izvijača 1/2″ dolgo XZN M7

Št. art.: SV.6LB
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SV.6LB
EAN/GTIN 3148516733795
Številka proizvajalca SV.6LB
L-število L60130 8519

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Neodstranljiv nastavek
  • svetlo kromiran, s fosfatnim vložkom.

Lastnosti:

  • A [mm]: M6
  • d [mm]: 22,8
  • d [vijaki]: M6
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 80

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico