Bit Izvijača 1/2″ XZN M17

Št. art.: SV.16B
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka SV.16B
    EAN/GTIN 3148516732811
    Številka proizvajalca SV.16B
    L-število L60130 2309

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Neodstranljiv nastavek
    • svetlo kromiran, s fosfatnim vložkom.

    Lastnosti:

    • A [mm]: M16
    • d [mm]: 23,1
    • d [vijaki]: M16
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 24
    • [g]: 110

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico