Nasadni ključ 1/2″ Torx E20

Št. art.: STX.20
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka STX.20
    EAN/GTIN 3148510591902
    Številka proizvajalca STX.20
    L-število L60130 4262

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Za vijake z zunanjim profilom TORX®
    • Svetlo kromirano
    • Na voljo v kompletu za kovinske pritrdilne palice

    Lastnosti:

    • A [mm]: 18,16
    • d [mm]: 22
    • d1 [mm]: 22,9
    • L [mm]: 37
    • L1 [mm]: 12,7
    • Torks [št.]: E20
    • Številka: E20
    • [g]: 63

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico