Nasadni ključ 1/2″ Torx E18

Št. art.: STX.18
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka STX.18
EAN/GTIN 3148510591889
Številka proizvajalca STX.18
L-število L60130 4261

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vijake z zunanjim profilom TORX®
  • Svetlo kromirano
  • Na voljo v kompletu za kovinske pritrdilne palice

Lastnosti:

  • A [mm]: 16,38
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 20,4
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 11,1
  • Torks [št.]: E18
  • Številka: E18
  • [g]: 57

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico