Bit Izvijača 1/2″ Šestkotniknik 5 mm

Št. art.: STM.5
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka STM.5
EAN/GTIN 3148517239623
Številka proizvajalca STM.5
L-število L60130 2539

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Odstranljiva konica
  • svetlo kromirana, s fosfatiranim vložkom.

Lastnosti:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 60

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico