Bit Izvijača 1/2″ Šestkotniknik 14mm

Št. art.: STM.14
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka STM.14
EAN/GTIN 3148517239036
Številka proizvajalca STM.14
L-število L60130 806

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Odstranljiva konica
  • svetlo kromirana, s fosfatiranim vložkom.

Lastnosti:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 23,1
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 127

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico