Navpična spona z vodoravno osnovno ploščo STC-VH /40 s kompletom dodatne opreme

Št. art.: STC-VH50-T20
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
Vrsta izdelka Navpični vpenjalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka STC-VH50-T20
EAN/GTIN 4008158040332
Številka proizvajalca STC-VH50-T20
L-število L80030 348

Opis

Opis:

  • Za uporabo hitrih sponk BESSEY na večnamenskih mizah, kot sta Festool MFT in Sortimo WorkMo s premerom luknje 20 mm in debelino plošče od najmanj 19 mm do največ 25 mm.

Lastnosti:

  • Samodejna nastavitev: 35 mm
  • Vsebina: 1 x STC-VH50 + 1 x STC-SET-T20
  • vpenjalna sila: 2500 N
  • vpenjalna širina: 40 mm

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico