Pritisna sponka z vodoravno osnovno ploščo STC-IHH /25 s kompletom dodatne opreme

Št. art.: STC-IHH25-T20
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
Vrsta izdelka Vpenjalnik s potisnim drogom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka STC-IHH25-T20
EAN/GTIN 4008158040325
Številka proizvajalca STC-IHH25-T20
L-število L80030 347

Opis

Opis:

  • Za uporabo hitrih sponk BESSEY na večnamenskih mizah, kot sta Festool MFT in Sortimo WorkMo, s premerom luknje 20 mm in debelino plošče od najmanj 19 mm do največ 25 mm.

Lastnosti:

  • Nad glavo: 95 mm
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del iz ojačane plastike PA6 z vstavljenimi pločevinastimi deli za ojačitev
    • Votla profilna tirnica iz jekla, hladno vlečena, pocinkana
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • ročaj je izdelan iz 2-komponentne plastike
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
    • Plastični zaščitni pokrovčki
  • Tirnica: 29 x 9 mm
  • vpenjalna širina: 2000 mm
  • Širjenje drugega: 255-2080 mm

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico