Kombinezon BizTex Pro tip 5/6 White XXL R

Št. art.: ST90WHRXXL
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
Številka izdelka ST90WHRXXL
EAN/GTIN 5036108358168
Številka proizvajalca ST90WHRXXL

Opis

Opis:

Prostorna zasnova zagotavlja dobro prileganje in ne omejuje učinkovitosti dela. Izdelan iz udobnega in trpežnega pletenega poliester trikojo in laminiran s polietilenskim filmom z nizko prepustnostjo. Praktične lastnosti vključujejo elastično kapuco, gležnje, manšete in pas, ter dvosmerno zadrgo spredaj in sprednjim preklopom za tesnenje.

Lastnosti:

  • Za večkratno uporabo in pralno v pralnem stroju do 5 -krat
  • Odlično udobje in zračnost
  • Odlična zaščitna ovira pred tekočinami in delci
  • Lahkotno in udobno
  • Elastična kapuca, gležnji, manšete in pas
  • Preklop z drsno zadrgo za dodatno zaščito
  • CE-CAT III
  • Ergonomično oblikovana kapuca
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno

Standard:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 14126

Material:

Tkanina Shell: BizTex Pro
Sestava lupine: BizTex™ Pro
Teža lupine gm: 75
Teža lupine oz: 2
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 5 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico