Kombinezon BizTex Microporous Tipa 3/4/5/6 Yellow M R

Št. art.: ST70YERM
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
Številka izdelka ST70YERM
EAN/GTIN 5036108252305
Številka proizvajalca ST70YERM

Opis

Opis:

Ta kombinezon zagotavlja izjemno mehansko moč ter zaščito pred tekočinami in delci. Trpežen mikroporozni polipropilenski laminat zagotavlja odlično zaščito pred kemičnimi škropivi in povzročitelji okužb. Fizična moč in prožnost tkanine zagotavljata zaščito in udobje tudi v najzahtevnejših okoljih.

Lastnosti:

  • Odlična zaščitna ovira pred tekočinami in delci
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Dvojna zaščita zadrge za zaščito pred elementi
  • Zanka okoli palca
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Ergonomično oblikovana kapuca
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • CE-CAT III
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Ta izdelek se prodaja posamezno
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop

Standard:

  • EN 14605 Type 3B
  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Material:

Tkanina Shell: BizTex Mikro Plus
Sestava lupine: BizTex™ Mikro Plus
Teža lupine gm: 82
Teža lupine oz: 2.5
Pranje: Ne perite; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico