Kombinezon BizTex Microporous Tip 4/5/6 (Pk50) White M R

Št. art.: ST60WHRM
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
Številka izdelka ST60WHRM
EAN/GTIN 5036108186334
Številka proizvajalca ST60WHRM

Opis

Opis:

Mikroporni kombinezon zagotavlja odlično zaščito pred kemikalijami, biološkimi snovmi in prahom. Z izjemno malo 'muckanja', s trakom vezanimi šivi je izjemno učinkovita ovira za kemikalije. Ergonomska zasnova za neomejeno gibanje, udobje in zračnost.

Lastnosti:

  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Vodilna zasnova izdelana iz mikroporoznega materiala
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Antistatična
  • Ergonomsko oblikovano za neomejeno gibanje, udobje in zračnost
  • Elastična kapuca, gležnji, manšete in pas
  • CE-CAT III
  • Ergonomično oblikovana kapuca
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Material:

Tkanina Shell: BizTex Mikro
Sestava lupine: BizTex™ Micro
Opis lupine: Portwestova tkanina BizTex™ Micro je polipropilenski substrat z antistatičnimi lastnostmi, na katerega je nanešen polietilenski film (PP/PE). Zunanji sloj preprečuje molekulam tekočine prehod navznoter, medtem ko molekulam pare, ki se nabirajo na notranji strani, omogoča da prodrejo skozi. Ta tehnologija ohranja svežino in udobje uporabnika. BizTex™ Micro ima dodatno prednost, ker ima antistatični premaz, ki zagotavlja zaščito pred elektrostatičnim nabiranjem. BizTex™ Micro je na voljo tudi v opciji 82g, ki nudi dodatno trdnost, odpornost proti obrabi in trganju.
Teža lupine gm: 60
Teža lupine oz: 2
Pranje: Ne perite; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico