Kombinezon BizTex Microcool Tip 5/6 (Pk50) White XL R

Št. art.: ST50WHRXL
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
Številka izdelka ST50WHRXL
EAN/GTIN 5036108186297
Številka proizvajalca ST50WHRXL

Opis

Opis:

Ta kombinezon zagotavlja večje udobje in zaščito. Zagotavlja zaščito tipa 5 in 6 z zračnim panelom za udobje. Edinstvena zasnova vključuje kombinacijo dveh tkanin BizTex Micro in BizTex SMS, ki se začne pri vratu in nadaljuje po hrbtni strani telesa do kolen. Zagotavlja odlično kemično pregrado in ne pušča vlaken, poleg tega pa še dodatno zračnost in udobje.

Lastnosti:

  • Odlično udobje in zračnost
  • Vodilna zasnova izdelana iz mikroporoznega materiala
  • Zelo zračna SMS tkanina
  • Ergonomično oblikovana kapuca
  • Preklop z drsno zadrgo za dodatno zaščito
  • Elastični zavihek za varno in udobno prileganje
  • CE-CAT III
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop

Standard:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Material:

Tkanina Shell: BizTex Mikro
Sestava lupine: BizTex™ Micro
Opis lupine: Portwestova tkanina BizTex™ Micro je polipropilenski substrat z antistatičnimi lastnostmi, na katerega je nanešen polietilenski film (PP/PE). Zunanji sloj preprečuje molekulam tekočine prehod navznoter, medtem ko molekulam pare, ki se nabirajo na notranji strani, omogoča da prodrejo skozi. Ta tehnologija ohranja svežino in udobje uporabnika. BizTex™ Micro ima dodatno prednost, ker ima antistatični premaz, ki zagotavlja zaščito pred elektrostatičnim nabiranjem. BizTex™ Micro je na voljo tudi v opciji 82g, ki nudi dodatno trdnost, odpornost proti obrabi in trganju.
Kontrastna tkanina: BizTex SMS
Kontrastna sestava: BizTex™ SMS
Teža lupine gm: 60
Teža lupine oz: 2
Pranje: Ne perite; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico