Opis:
Te zaščitne prevleke so zasnovane za uporabo v vseh delovnih okoljih, kjer je potrebno zaščititi čevlje ali tla. Elastični rob na zgornjem delu zagotavlja varno prileganje. Ta tkanina ustreza standardoma EN14126-Biološka zaščita in EN1149-1 Antistatična zaščita.
Lastnosti:
- Odlična zaščitna ovira pred tekočinami in delci
- Elastične manšete za varno prileganje
- Prodajna enota je 200 parov
- CE-CAT III
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Ta izdelek se prodaja v parih
- Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu
Standard:
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 1149 -5
Material:
Tkanina Shell: BizTex Mikro
Sestava lupine: BizTex™ Micro
Opis lupine: Portwestova tkanina BizTex™ Micro je polipropilenski substrat z antistatičnimi lastnostmi, na katerega je nanešen polietilenski film (PP/PE). Zunanji sloj preprečuje molekulam tekočine prehod navznoter, medtem ko molekulam pare, ki se nabirajo na notranji strani, omogoča da prodrejo skozi. Ta tehnologija ohranja svežino in udobje uporabnika. BizTex™ Micro ima dodatno prednost, ker ima antistatični premaz, ki zagotavlja zaščito pred elektrostatičnim nabiranjem. BizTex™ Micro je na voljo tudi v opciji 82g, ki nudi dodatno trdnost, odpornost proti obrabi in trganju.
Teža lupine gm: 60
Teža lupine oz: 2
Pranje: Ne perite; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;