Kombinezon BizTex Microporous s prevleko za škornje Tipa 5/6 White XXXL R

Št. art.: ST40WHRXXXL
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
Številka izdelka ST40WHRXXXL
EAN/GTIN 5036108133321
Številka proizvajalca ST40WHRXXXL

Opis

Opis:

Prostorna zasnova zagotavlja dobro prileganje in ne omejuje učinkovitosti dela. Sestavljen je iz milijonov polietilenskih vlaken, ki so spunbonded in zagotavljajo odlično pregrado, trdnost in moč v vseh smereh. Elastična kapuca, gležnji, manšete in pas ter dvosmerna sprednja zadrga in tesnilna sprednja klop.

Lastnosti:

  • Vodilna zasnova izdelana iz mikroporoznega materiala
  • Odlična zaščitna ovira pred tekočinami in delci
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Antistatična
  • Dvosmerna zadrga spredaj in žep ki sa ga da zapreti
  • Elastična kapuca, gležnji, manšete in pas
  • CE-CAT III
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Ergonomično oblikovana kapuca
  • Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126
  • ANSI/ISEA 101

Material:

Tkanina Shell: BizTex Mikro
Sestava lupine: BizTex™ Micro
Opis lupine: Portwestova tkanina BizTex™ Micro je polipropilenski substrat z antistatičnimi lastnostmi, na katerega je nanešen polietilenski film (PP/PE). Zunanji sloj preprečuje molekulam tekočine prehod navznoter, medtem ko molekulam pare, ki se nabirajo na notranji strani, omogoča da prodrejo skozi. Ta tehnologija ohranja svežino in udobje uporabnika. BizTex™ Micro ima dodatno prednost, ker ima antistatični premaz, ki zagotavlja zaščito pred elektrostatičnim nabiranjem. BizTex™ Micro je na voljo tudi v opciji 82g, ki nudi dodatno trdnost, odpornost proti obrabi in trganju.
Teža lupine gm: 60
Teža lupine oz: 2
Pranje: Ne perite; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico