Opis:
Prostorna zasnova zagotavlja dobro prileganje in ne omejuje učinkovitosti dela. Sestavljen je iz milijonov polietilenskih vlaken, ki so spunbonded in zagotavljajo odlično pregrado, trdnost in moč v vseh smereh. Elastična kapuca, gležnji, manšete in pas ter dvosmerna sprednja zadrga in tesnilna sprednja klop.
Lastnosti:
- Vodilna zasnova izdelana iz mikroporoznega materiala
- Odlična zaščitna ovira pred tekočinami in delci
- Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
- Antistatična
- Dvosmerna zadrga spredaj in žep ki sa ga da zapreti
- Elastična kapuca, gležnji, manšete in pas
- CE-CAT III
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Ergonomično oblikovana kapuca
- Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 13982 Type 5B
- EN 13034 Type 6B
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
- EN 14126
- ANSI/ISEA 101
Material:
Tkanina Shell: BizTex Mikro
Sestava lupine: BizTex™ Micro
Opis lupine: Portwestova tkanina BizTex™ Micro je polipropilenski substrat z antistatičnimi lastnostmi, na katerega je nanešen polietilenski film (PP/PE). Zunanji sloj preprečuje molekulam tekočine prehod navznoter, medtem ko molekulam pare, ki se nabirajo na notranji strani, omogoča da prodrejo skozi. Ta tehnologija ohranja svežino in udobje uporabnika. BizTex™ Micro ima dodatno prednost, ker ima antistatični premaz, ki zagotavlja zaščito pred elektrostatičnim nabiranjem. BizTex™ Micro je na voljo tudi v opciji 82g, ki nudi dodatno trdnost, odpornost proti obrabi in trganju.
Teža lupine gm: 60
Teža lupine oz: 2
Pranje: Ne perite; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;