Kombinezon VisTex SMS Tipa 5/6 (Pk50) Orange XXL R

Št. art.: ST36ORRXXL
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
Številka izdelka ST36ORRXXL
EAN/GTIN 5036108279821
Številka proizvajalca ST36ORRXXL

Opis

Opis:

Ta kombinezon SMS ima odsevni trak Hi-Vis, za boljšo vidnost ponoči ali pri šibki svetlobi. Ta trilaminatna tkanina ima visoko natezno moč in trpežnost. Zagotavlja oviro za tekočine in delce, da zaščiti delavca, brez da bi pri tem izgubil mobilnost in udobje.

Lastnosti:

  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Zagotavlja učinkovito oviro proti delcem, aerosolom in lahkim razpršilom
  • Antistatična
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Ergonomično oblikovana kapuca
  • Zunanja standardna nalepka za hitro identifikacijo ravni zaščite
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Material:

Tkanina Shell: BizTex SMS
Sestava lupine: BizTex™ SMS
Teža lupine gm: 55
Teža lupine oz: 1.5
Pranje: Ne perite; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico